Absperrventil Typ: 357 Edelstahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN400 Schneidring DN10 14mm

  • ERIKS:13406341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 297.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 321.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
357
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4021
Nennweite
DN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
14 mm
Nennweite in DN
10
Anschluss
Schneidring
Druckstufe Artikel
PN400
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
125 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Geschraubt
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4122
Material Spindel
1.4104
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Bedienelement
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
400 bar