
CHF 10.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.30 | - |
10+ | CHF 8.90 | 13.59% |
20+ | CHF 7.55 | 26.70% |
30+ | CHF 6.45 | 37.38% |
45+ | CHF 6.35 | 38.35% |
68+ | CHF 6.25 | 39.32% |
102+ | CHF 6.15 | 40.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Temperguss verzinkt |
Knaggenabstand | 42 mm |
Gewindeanschluss | Adapter |
Material Dichtung | NBR |
Norm | DIN 3489 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |