Abschlusskappen LDPE 40x40mm

  • ERIKS:12730506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Für Vierkant- und Rechteckrohre mit verstärktem Boden für hohe Belastbarkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.62inkl. MwSt

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.50

-

50+

CHF 1.10

26.42%

100+

CHF 0.99

33.51%

250+

CHF 0.91

39.26%

500+

CHF 0.80

46.22%

1000+

CHF 0.70

53.38%

2500+

CHF 0.67

54.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EK 4040
Material
LDPE
h1
25 mm
Rohrabmessungen
40 x 40 mm
Material Spezifikation
Polyethylen