Abschlusskappen LDPE 30x30mm

  • ERIKS:12730505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Für Vierkant- und Rechteckrohre mit verstärktem Boden für hohe Belastbarkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.98inkl. MwSt

355 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.91

-

50+

CHF 0.67

26.32%

100+

CHF 0.61

33.33%

250+

CHF 0.56

39.14%

500+

CHF 0.49

46.16%

1000+

CHF 0.43

53.29%

2500+

CHF 0.41

54.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EK 3030
Material
LDPE
h1
25 mm
Rohrabmessungen
30 x 30 mm
Material Spezifikation
Polyethylen