Abschlusskappen LDPE 25x25mm

  • ERIKS:12730504
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Für Vierkant- und Rechteckrohre mit verstärktem Boden für hohe Belastbarkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.79inkl. MwSt

340 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.73

-

50+

CHF 0.48

34.24%

100+

CHF 0.44

40.38%

250+

CHF 0.40

45.70%

500+

CHF 0.35

51.84%

1000+

CHF 0.32

56.89%

2500+

CHF 0.31

58.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EK 2525
Material
LDPE
h1
25 mm
Rohrabmessungen
25 x 25 mm
Material Spezifikation
Polyethylen