Abschlusskappen LDPE 20x20mm

  • ERIKS:12730503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Für Vierkant- und Rechteckrohre mit verstärktem Boden für hohe Belastbarkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.74inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.68

-

50+

CHF 0.52

23.11%

100+

CHF 0.42

37.33%

250+

CHF 0.31

54.52%

500+

CHF 0.28

58.22%

1000+

CHF 0.26

61.48%

2500+

CHF 0.25

63.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EK 2020
Material
LDPE
h1
22 mm
Rohrabmessungen
20 x 20 mm
Material Spezifikation
Polyethylen