Absaugschlauch RECOMFLEX Ø44x55mm/20m

  • ERIKS:14884679
Image 1
Schlauch für Gewerbe- und Industriesauger.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 36.00inkl. MwSt

126.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.30

-

20+

CHF 26.60

20.12%

40+

CHF 25.10

24.62%

60+

CHF 23.50

29.43%

120+

CHF 22.80

31.53%

240+

CHF 22.10

33.63%

480+

CHF 21.40

35.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
RECOMFLEX
Innendurchmesser
44 mm
Wandstärke
5.5 mm
Außendurchmesser
55 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
100 mm
Rollenlänge
20 m