Absaugschlauch RECOMFLEX Ø38x49mm/20m

  • ERIKS:14884678
Image 1
Schlauch für Gewerbe- und Industriesauger.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 31.57inkl. MwSt

139 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.20

-

20+

CHF 26.70

8.56%

40+

CHF 25.20

13.70%

60+

CHF 23.60

19.18%

120+

CHF 22.90

21.58%

240+

CHF 22.20

23.97%

480+

CHF 21.50

26.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
RECOMFLEX
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
5.5 mm
Außendurchmesser
49 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
85 mm
Rollenlänge
20 m