Absaugschlauch RECOMFLEX Ø32x41mm/20m

  • ERIKS:14884677
Image 1
Schlauch für Gewerbe- und Industriesauger.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 22.70inkl. MwSt

213 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.00

-

20+

CHF 19.40

7.62%

40+

CHF 18.30

12.86%

60+

CHF 17.00

19.05%

120+

CHF 16.50

21.43%

240+

CHF 16.00

23.81%

480+

CHF 15.50

26.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
RECOMFLEX
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
41 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
72 mm
Rollenlänge
20 m