Eriks

Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR Performance Ø76x93mm/10m

  • ERIKS:14898129
Image 1
Produkteigenschaften
  • Wandstärke zwischen Spirale ca. 2.5 mm
  • Mikrobenresistent und antistatisch, Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ohm    
  • Extrem abriebfest    
  • Extrem flexibel    
  • Absolut nahtlose, glatte und totraumfreie innere Oberfläche    
  • Hohe Vakuum- und gute Druckfestigkeit    
  • Gute chemische Beständigkeit    
  • Allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit
Einsatzbereiche
Förderung extrem abrasiver Medien wie z.B. Sand, Kies, Granulate etc. Überall, wo leicht zu reinigende Oberflächen erforderlich sind. Förderschlauch für die Beschickung und Reinigung in Glashütten, Mineralienaufbereitungsbetrieben, Stahlwerken, Steinbrüchen, Zementwerken, Flachdachbekiesung etc.

Montagehinweise
Gemäss TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden. Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 158.37inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 146.50

-

10+

CHF 122.50

16.38%

20+

CHF 104.00

29.01%

40+

CHF 91.60

37.47%

80+

CHF 88.90

39.32%

160+

CHF 86.20

41.16%

320+

CHF 83.60

42.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-PUR
Innendurchmesser
76 mm
Außendurchmesser
93 mm
Max. Betriebsdruck
3.15 bar
Min. Biegeradius
250 mm
Rollenlänge
10 m