Eriks

Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR Performance Ø38x50mm/10m

  • ERIKS:14898127
Image 1
Produkteigenschaften
  • Wandstärke zwischen Spirale ca. 2.5 mm
  • Mikrobenresistent und antistatisch, Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ohm    
  • Extrem abriebfest    
  • Extrem flexibel    
  • Absolut nahtlose, glatte und totraumfreie innere Oberfläche    
  • Hohe Vakuum- und gute Druckfestigkeit    
  • Gute chemische Beständigkeit    
  • Allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit
Einsatzbereiche
Förderung extrem abrasiver Medien wie z.B. Sand, Kies, Granulate etc. Überall, wo leicht zu reinigende Oberflächen erforderlich sind. Förderschlauch für die Beschickung und Reinigung in Glashütten, Mineralienaufbereitungsbetrieben, Stahlwerken, Steinbrüchen, Zementwerken, Flachdachbekiesung etc.

Montagehinweise
Gemäss TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden. Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 96.86inkl. MwSt

15.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 89.60

-

10+

CHF 74.80

16.52%

20+

CHF 63.50

29.13%

40+

CHF 56.10

37.39%

80+

CHF 54.40

39.29%

160+

CHF 52.80

41.07%

320+

CHF 51.20

42.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-PUR
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
50 mm
Max. Betriebsdruck
4.35 bar
Min. Biegeradius
130 mm
Rollenlänge
10 m