Eriks

Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR Performance Ø152x169mm/10m

  • ERIKS:14898131
Image 1
Produkteigenschaften
  • Wandstärke zwischen Spirale ca. 2.5 mm
  • Mikrobenresistent und antistatisch, Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ohm    
  • Extrem abriebfest    
  • Extrem flexibel    
  • Absolut nahtlose, glatte und totraumfreie innere Oberfläche    
  • Hohe Vakuum- und gute Druckfestigkeit    
  • Gute chemische Beständigkeit    
  • Allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit
Einsatzbereiche
Förderung extrem abrasiver Medien wie z.B. Sand, Kies, Granulate etc. Überall, wo leicht zu reinigende Oberflächen erforderlich sind. Förderschlauch für die Beschickung und Reinigung in Glashütten, Mineralienaufbereitungsbetrieben, Stahlwerken, Steinbrüchen, Zementwerken, Flachdachbekiesung etc.

Montagehinweise
Gemäss TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden. Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 350.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 378.35inkl. MwSt

15.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 350.00

-

10+

CHF 291.50

16.71%

20+

CHF 248.00

29.14%

40+

CHF 219.00

37.43%

80+

CHF 212.50

39.29%

160+

CHF 206.00

41.14%

320+

CHF 199.50

43.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-PUR
Innendurchmesser
152 mm
Außendurchmesser
169 mm
Max. Betriebsdruck
1.5 bar
Min. Biegeradius
400 mm
Rollenlänge
10 m