Eriks

Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR Performance Ø102x119mm/10m

  • ERIKS:14898130
Image 1
Produkteigenschaften
  • Wandstärke zwischen Spirale ca. 2.5 mm
  • Mikrobenresistent und antistatisch, Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ohm    
  • Extrem abriebfest    
  • Extrem flexibel    
  • Absolut nahtlose, glatte und totraumfreie innere Oberfläche    
  • Hohe Vakuum- und gute Druckfestigkeit    
  • Gute chemische Beständigkeit    
  • Allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit
Einsatzbereiche
Förderung extrem abrasiver Medien wie z.B. Sand, Kies, Granulate etc. Überall, wo leicht zu reinigende Oberflächen erforderlich sind. Förderschlauch für die Beschickung und Reinigung in Glashütten, Mineralienaufbereitungsbetrieben, Stahlwerken, Steinbrüchen, Zementwerken, Flachdachbekiesung etc.

Montagehinweise
Gemäss TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden. Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 249.71inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 231.00

-

10+

CHF 192.50

16.67%

20+

CHF 163.50

29.22%

40+

CHF 144.50

37.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-PUR
Innendurchmesser
102 mm
Außendurchmesser
119 mm
Max. Betriebsdruck
2.5 bar
Min. Biegeradius
300 mm
Rollenlänge
10 m