Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L Food Ø51x59mm/10m

  • ERIKS:14898115
Image 1
Zertifizierter Absaug- und Förderschlauch zum Transport fester und flüssiger Medien in der Lebensmittel-, Pharma- und chemischen Industrie.

Material
Reines Polyether Polyurethan, lebensmittelecht (FDA konform), Federstahldrahtspirale (Werkstoff-Nr. 1.4310), dreh- und verschiebefest eingegossen. Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 0,7 mm.

Zulassungen
Schläuche entsprechen den europäischen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: EU Verordnung 1935/2004, 10/2011 und 1282/2011. Werkstoffe entsprechen den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: FDA 21 CFR §177.2600 - FDA 21 CFR §178.2010.

Anwendungshinweis
Gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) für nicht brennbare Feststoffe, Gase und Flüssigkeiten mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 92.86inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 85.90

-

10+

CHF 71.60

16.65%

20+

CHF 61.00

28.99%

40+

CHF 53.70

37.49%

80+

CHF 52.00

39.46%

160+

CHF 50.50

41.21%

320+

CHF 49.00

42.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-PUR
Innendurchmesser
51 mm
Außendurchmesser
58 mm
Max. Betriebsdruck
1.68 bar
Min. Biegeradius
58 mm
Rollenlänge
10 m