Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L Food Ø38x46mm/10m

  • ERIKS:14899695
Image 1
Zertifizierter Absaug- und Förderschlauch zum Transport fester und flüssiger Medien in der Lebensmittel-, Pharma- und chemischen Industrie.

Material
Reines Polyether Polyurethan, lebensmittelecht (FDA konform), Federstahldrahtspirale (Werkstoff-Nr. 1.4310), dreh- und verschiebefest eingegossen. Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 0,7 mm.

Zulassungen
Schläuche entsprechen den europäischen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: EU Verordnung 1935/2004, 10/2011 und 1282/2011. Werkstoffe entsprechen den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: FDA 21 CFR §177.2600 - FDA 21 CFR §178.2010.

Anwendungshinweis
Gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) für nicht brennbare Feststoffe, Gase und Flüssigkeiten mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 86.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 80.20

-

10+

CHF 66.90

16.58%

20+

CHF 56.90

29.05%

40+

CHF 50.30

37.28%

80+

CHF 48.80

39.15%

160+

CHF 47.30

41.02%

320+

CHF 45.90

42.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-PUR
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
46 mm
Max. Betriebsdruck
2.1 bar
Min. Biegeradius
46 mm
Rollenlänge
10 m