Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L Food Ø32x40mm/10m

  • ERIKS:14892214
Image 1
Zertifizierter Absaug- und Förderschlauch zum Transport fester und flüssiger Medien in der Lebensmittel-, Pharma- und chemischen Industrie.

Material
Reines Polyether Polyurethan, lebensmittelecht (FDA konform), Federstahldrahtspirale (Werkstoff-Nr. 1.4310), dreh- und verschiebefest eingegossen. Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 0,7 mm.

Zulassungen
Schläuche entsprechen den europäischen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: EU Verordnung 1935/2004, 10/2011 und 1282/2011. Werkstoffe entsprechen den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: FDA 21 CFR §177.2600 - FDA 21 CFR §178.2010.

Anwendungshinweis
Gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) für nicht brennbare Feststoffe, Gase und Flüssigkeiten mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 83.56inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 77.30

-

10+

CHF 64.40

16.69%

20+

CHF 54.80

29.11%

40+

CHF 48.40

37.39%

80+

CHF 46.80

39.46%

160+

CHF 45.50

41.14%

320+

CHF 44.10

42.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-PUR
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
40 mm
Max. Betriebsdruck
2.52 bar
Min. Biegeradius
40 mm
Rollenlänge
10 m