Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L Food Ø203x214mm/10m

  • ERIKS:14892060
Image 1
Zertifizierter Absaug- und Förderschlauch zum Transport fester und flüssiger Medien in der Lebensmittel-, Pharma- und chemischen Industrie.

Material
Reines Polyether Polyurethan, lebensmittelecht (FDA konform), Federstahldrahtspirale (Werkstoff-Nr. 1.4310), dreh- und verschiebefest eingegossen. Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 0,7 mm.

Zulassungen
Schläuche entsprechen den europäischen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: EU Verordnung 1935/2004, 10/2011 und 1282/2011. Werkstoffe entsprechen den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: FDA 21 CFR §177.2600 - FDA 21 CFR §178.2010.

Anwendungshinweis
Gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) für nicht brennbare Feststoffe, Gase und Flüssigkeiten mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 225.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 243.77inkl. MwSt

20.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 225.50

-

10+

CHF 188.00

16.63%

20+

CHF 160.00

29.05%

40+

CHF 141.00

37.47%

80+

CHF 137.00

39.25%

160+

CHF 133.00

41.02%

320+

CHF 129.00

42.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-PUR
Innendurchmesser
203 mm
Außendurchmesser
214 mm
Max. Betriebsdruck
2.1 bar
Min. Biegeradius
215 mm
Rollenlänge
10 m