Eriks

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L Food Ø102x112mm/10m

  • ERIKS:14898118
Image 1
Zertifizierter Absaug- und Förderschlauch zum Transport fester und flüssiger Medien in der Lebensmittel-, Pharma- und chemischen Industrie.

Material
Reines Polyether Polyurethan, lebensmittelecht (FDA konform), Federstahldrahtspirale (Werkstoff-Nr. 1.4310), dreh- und verschiebefest eingegossen. Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 0,7 mm.

Zulassungen
Schläuche entsprechen den europäischen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: EU Verordnung 1935/2004, 10/2011 und 1282/2011. Werkstoffe entsprechen den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: FDA 21 CFR §177.2600 - FDA 21 CFR §178.2010.

Anwendungshinweis
Gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) für nicht brennbare Feststoffe, Gase und Flüssigkeiten mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 154.04inkl. MwSt

11.25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 142.50

-

10+

CHF 119.00

16.49%

20+

CHF 101.00

29.12%

40+

CHF 89.10

37.47%

80+

CHF 86.40

39.37%

160+

CHF 83.80

41.19%

320+

CHF 81.30

42.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-PUR
Innendurchmesser
102 mm
Außendurchmesser
110 mm
Max. Betriebsdruck
0.84 bar
Min. Biegeradius
110 mm
Rollenlänge
10 m