Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR H TRIVOLUTION Ø76x88mm/15m

  • ERIKS:14890123
Image 1
Mittelschwerer Schlauch für Absaugung und Transport von Papierfasern, Granulaten, Spänen und anderen abrasiven Feststoffen sowie gasförmigen und flüssigen Medien. Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen.

Produkteigenschaften
  • Wandstärke zwischen Spirale ca. 1.4 mm
  • Hoch abriebfest
  • Schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
  • Antistatisch Ro <109 Ohm
  • Mikrobenresistent
  • Öl- und benzinfest, gasdicht, gute UV- und Ozonbeständigkeit
  • Strömungstechnisch optimal

Temperaturbereich
-40°C bis +90°C (kurzzeitig +125°C)

Montagehinweis
Gemäss TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden. Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX rechtsgängig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 111.88inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 103.50

-

15+

CHF 85.80

17.10%

30+

CHF 80.80

21.93%

60+

CHF 76.50

26.09%

120+

CHF 74.30

28.21%

240+

CHF 72.00

30.43%

480+

CHF 69.90

32.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRIVOLUTION
Innendurchmesser
76 mm
Außendurchmesser
87 mm
Max. Betriebsdruck
2 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
60 %
Min. Biegeradius
126 mm
Rollenlänge
15 m