Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR H TRIVOLUTION Ø70x80mm/15m

  • ERIKS:14890158
Image 1
Mittelschwerer Schlauch für Absaugung und Transport von Papierfasern, Granulaten, Spänen und anderen abrasiven Feststoffen sowie gasförmigen und flüssigen Medien. Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen.

Produkteigenschaften
  • Wandstärke zwischen Spirale ca. 1.4 mm
  • Hoch abriebfest
  • Schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
  • Antistatisch Ro <109 Ohm
  • Mikrobenresistent
  • Öl- und benzinfest, gasdicht, gute UV- und Ozonbeständigkeit
  • Strömungstechnisch optimal

Temperaturbereich
-40°C bis +90°C (kurzzeitig +125°C)

Montagehinweis
Gemäss TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden. Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX rechtsgängig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 104.10inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 96.30

-

15+

CHF 80.00

16.93%

30+

CHF 75.20

21.91%

60+

CHF 71.30

25.96%

120+

CHF 69.20

28.14%

240+

CHF 67.10

30.32%

480+

CHF 65.00

32.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRIVOLUTION
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Betriebsdruck
2.25 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
67 %
Min. Biegeradius
117 mm
Rollenlänge
15 m