Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR H TRIVOLUTION Ø38x47mm/15m

  • ERIKS:14890121
Image 1
Mittelschwerer Schlauch für Absaugung und Transport von Papierfasern, Granulaten, Spänen und anderen abrasiven Feststoffen sowie gasförmigen und flüssigen Medien. Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen.

Produkteigenschaften
  • Wandstärke zwischen Spirale ca. 1.4 mm
  • Hoch abriebfest
  • Schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
  • Antistatisch Ro <109 Ohm
  • Mikrobenresistent
  • Öl- und benzinfest, gasdicht, gute UV- und Ozonbeständigkeit
  • Strömungstechnisch optimal

Temperaturbereich
-40°C bis +90°C (kurzzeitig +125°C)

Montagehinweis
Gemäss TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden. Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX rechtsgängig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 67.35inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

17.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 62.30

-

15+

CHF 51.70

17.01%

30+

CHF 48.70

21.83%

60+

CHF 46.10

26.00%

120+

CHF 44.80

28.09%

240+

CHF 43.40

30.34%

480+

CHF 42.10

32.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRIVOLUTION
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
47 mm
Max. Betriebsdruck
3.12 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
84 %
Min. Biegeradius
69 mm
Rollenlänge
15 m