Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR H TRIVOLUTION Ø152x165mm/15m

  • ERIKS:14890126
Image 1
Mittelschwerer Schlauch für Absaugung und Transport von Papierfasern, Granulaten, Spänen und anderen abrasiven Feststoffen sowie gasförmigen und flüssigen Medien. Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen.

Produkteigenschaften
  • Wandstärke zwischen Spirale ca. 1.4 mm
  • Hoch abriebfest
  • Schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
  • Antistatisch Ro <109 Ohm
  • Mikrobenresistent
  • Öl- und benzinfest, gasdicht, gute UV- und Ozonbeständigkeit
  • Strömungstechnisch optimal

Temperaturbereich
-40°C bis +90°C (kurzzeitig +125°C)

Montagehinweis
Gemäss TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden. Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX rechtsgängig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 248.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 268.09inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

0.9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 248.00

-

15+

CHF 206.00

16.94%

30+

CHF 193.50

21.98%

60+

CHF 183.50

26.01%

120+

CHF 178.00

28.23%

240+

CHF 173.00

30.24%

480+

CHF 167.50

32.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRIVOLUTION
Innendurchmesser
152 mm
Außendurchmesser
163 mm
Max. Betriebsdruck
1.05 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
25 %
Min. Biegeradius
242 mm
Rollenlänge
15 m