Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR H TRIVOLUTION Ø127x140mm/15m

  • ERIKS:14890125
Image 1
Mittelschwerer Schlauch für Absaugung und Transport von Papierfasern, Granulaten, Spänen und anderen abrasiven Feststoffen sowie gasförmigen und flüssigen Medien. Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen.

Produkteigenschaften
  • Wandstärke zwischen Spirale ca. 1.4 mm
  • Hoch abriebfest
  • Schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
  • Antistatisch Ro <109 Ohm
  • Mikrobenresistent
  • Öl- und benzinfest, gasdicht, gute UV- und Ozonbeständigkeit
  • Strömungstechnisch optimal

Temperaturbereich
-40°C bis +90°C (kurzzeitig +125°C)

Montagehinweis
Gemäss TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden. Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX rechtsgängig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 222.15inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 205.50

-

15+

CHF 170.50

17.03%

30+

CHF 160.50

21.90%

60+

CHF 152.00

26.03%

120+

CHF 147.50

28.22%

240+

CHF 143.00

30.41%

480+

CHF 139.00

32.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRIVOLUTION
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser
138 mm
Max. Betriebsdruck
1.3 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
31 %
Min. Biegeradius
203 mm
Rollenlänge
15 m