Ablaufschlauch POLYREX Ø19x25.5mm/25m

  • ERIKS:14886796
Image 1
Waschmaschinen-Ablaufschlauch aus Polypropylen, ohne Muffen. Geeignet für Waschmaschinen und Geschirrspüler. Innen glatt mit spiralförmiger Rille, aussen gewellt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

190 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.30

-

25+

CHF 9.05

36.71%

50+

CHF 8.40

41.26%

100+

CHF 7.75

45.80%

200+

CHF 7.55

47.20%

400+

CHF 7.30

48.95%

800+

CHF 7.05

50.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
POLYREX
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
3.25 mm
Außendurchmesser
25.5 mm
Rollenlänge
25 m