6/2-Wege-Wechselventil G 1/4" Nenndurchfluss 25 l/min

  • ERIKS:14884544
Image 1
Es sind 6-Wege-Weichen. Sie erlauben die wechselweise Ansteuerung von 2 Verbrauchen mit nur einem Steuerventil (siehe Schema). Sie können in 4 Grössen mit elektrischer, pneumatischer, hydraulischer oder mechanischer Betätigung geliefert werden. Die Typen VS 150 und VS 300 können auch Modulbanweise geliefert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 267.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 289.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 267.35

-

3+

CHF 259.35

2.99%

5+

CHF 240.55

10.02%

10+

CHF 227.25

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
VS 120 A 12V