6/2-Wege-Wechselventil G 1/2" Nenndurchfluss 90 l/mil

  • ERIKS:14886104
Image 1
Es sind 6-Wege-Weichen. Sie erlauben die wechselweise Ansteuerung von 2 Verbrauchen mit nur einem Steuerventil (siehe Schema). Sie können in 4 Grössen mit elektrischer, pneumatischer, hydraulischer oder mechanischer Betätigung geliefert werden. Die Typen VS 150 und VS 300 können auch Modulbanweise geliefert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 445.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 481.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.07.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 445.20

-

3+

CHF 431.80

3.01%

5+

CHF 400.65

10.01%

10+

CHF 378.40

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
VS 311 A 24V