6/2-Wege-Wechselventil G 1/2" Nenndurchfluss 60 l/min

  • ERIKS:14884548
Image 1
Es sind 6-Wege-Weichen. Sie erlauben die wechselweise Ansteuerung von 2 Verbrauchen mit nur einem Steuerventil (siehe Schema). Sie können in 4 Grössen mit elektrischer, pneumatischer, hydraulischer oder mechanischer Betätigung geliefert werden. Die Typen VS 150 und VS 300 können auch Modulbanweise geliefert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 287.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 287.70

-

3+

CHF 279.00

3.02%

5+

CHF 259.05

9.96%

10+

CHF 244.60

14.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
VS 152 A 24V