Eriks

3-Wege-Kugelhahn Typ: 7327 Sphäroguss/TFM 1600 Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN65

  • ERIKS:11814299
  • Hersteller:345447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'326.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'433.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
7327
Norm
EN (DIN)
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Farbe min. 60 µm
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
L-Bohrung
Drehwinkel
120 °
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4301
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
1.4301
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
DN
DN65
d
63 mm
L
350 mm
H
152 mm
M
350 mm
Gewicht
26 kg