CHF 6'065.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'556.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 7327 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 3-Wege |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Farbe min. 60 µm |
Nennweite | DN150 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Handbedienung | Handhebel |
Kugelbohrung | L-Bohrung |
Drehwinkel | 120 ° |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | 1.4301 |
Material Sitz | TFM 1600 |
Material Spindel | 1.4301 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Bedienelement | Stahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
DN | DN150 |
d | 145 mm |
L | 570 mm |
H | 242 mm |
M | 475 mm |
Gewicht | 104 kg |