3/2-Wege-Ventil G 1/2" Nenndurchfluss 60 l/min

  • ERIKS:14884543
Image 1
Diese Ventile können in 3 Grössen mit elektrischer, pneumatischer oder mechanischer Betätigung geliefert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 264.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 286.41inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 264.95

-

3+

CHF 257.05

2.98%

5+

CHF 238.60

9.95%

10+

CHF 225.25

14.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
VS 82 A 24V