Eriks
GEDORE

GEDORE Zubehör für Steckschlüsseleinsätze, 1500 CT1 Serie, Set von 5

  • ERIKS:12738266
  • Hersteller:2309114
Image 1
Maße: 157,5 x 310 x 35 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.30/ Satzexkl. MwSt

CHF 251.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1500 CT1
Typ
Accessories for Socket Wrench Inserts
Set-Ausführung
5 Zubehörteile für Steckschlüsseleinsätze
Gesamtzahl der Werkzeuge
5
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
0
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Verpackung
Sonstige
Gewicht
1.7 kg
Höhe
35 mm
Länge
310 mm
Breite
158 mm
Anzahl Zangen
0
Anzahl Ring-Maulschlüssel
0
Anzahl Innensechskant-Schlüssel
0
Anzahl Rollgabelschlüssel
0
Anzahl Knarren
1
Anzahl Bit-Einsätze
0
Anzahl Drehstifte
0
Anzahl Meißel und Punzen
0
Anzahl Hämmer
0
Anzahl Sägen
0
Anzahl Multifunktionswerkzeuge
0
Anzahl Testwerkzeuge
0