Eriks
GEDORE

GEDORE TX 20 E4 Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außen-TX E4

  • ERIKS:23901638
  • Hersteller:6193880
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4"
Größe (TX)
4
Mit Loch
Nein
Ausführung
Für Aussen-Torx-Schrauben
Anschlussmaß
6.3 mm
Gesamtlänge
25 mm
Durchmesser
12 mm
Klingenlänge
4.5 mm