CHF 25.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1/2" |
Größe (TX) | 24 |
Mit Loch | Nein |
Ausführung | Für Aussen-Torx-Schrauben |
Anschlussmaß | 12.5 mm |
Gesamtlänge | 41.5 mm |
Durchmesser | 26 mm |
Klingenlänge | 16 mm |