GEDORE

GEDORE TX 19 E18 Steckschlüsseleinsatz 1/2" Außen-TX E18

  • ERIKS:23061359
  • Hersteller:6194500
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2"
Größe (TX)
18
Mit Loch
Nein
Ausführung
Für Aussen-Torx-Schrauben
Anschlussmaß
12.5 mm
Gesamtlänge
40 mm
Durchmesser
24.5 mm
Klingenlänge
14 mm