CHF 14.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1/2" |
Größe (TX) | 12 |
Mit Loch | Nein |
Ausführung | Für Aussen-Torx-Schrauben |
Anschlussmaß | 12.5 mm |
Gesamtlänge | 38 mm |
Durchmesser | 22.5 mm |
Klingenlänge | 15.5 mm |