GEDORE

GEDORE TX 19 E11 Steckschlüsseleinsatz 1/2" Außen-TX E11

  • ERIKS:23061355
  • Hersteller:6194180
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2"
Größe (TX)
11
Mit Loch
Nein
Ausführung
Für Aussen-Torx-Schrauben
Anschlussmaß
12.5 mm
Gesamtlänge
38 mm
Durchmesser
22.5 mm
Klingenlänge
15.5 mm