CHF 2'972.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'213.16inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | S 1007 |
Typ | Mechanic's Tool Assortment |
Set-Ausführung | 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 19 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 1987 1995 1990-5 -10 199 |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 179 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Ja |
Anzahl Führungsbohrer | 0 |
Anzahl Gabelschlüssel | 0 |
Anzahl Holzbohrer | 0 |
Anzahl HSS-Spiralbohrer | 0 |
Anzahl Kabelschneider | 0 |
Anzahl Koaxial-Werkzeuge | 0 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 5 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ | 2 |
Anzahl Lochsägen | 0 |
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge | 0 |
Anzahl Randversenker | 0 |
Anzahl Ringschlüssel | 12 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 7 |
Anzahl Steckeinsätze | 16 |
Anzahl Stecknüsse | 31 |
Anzahl Steckschlüssel | 12 |
Anzahl Steinbohrer | 0 |
Anzahl Stufenbohrer | 0 |
Anzahl Torx-Schraubendreher | 0 |
Anzahl Feilen | 10 |
Anzahl Messgeräte | 2 |
Verpackung | Sonstige |
Gewicht | 28.74 kg |
Anzahl Zangen | 17 |
Anzahl Ring-Maulschlüssel | 0 |
Anzahl Innensechskant-Schlüssel | 8 |
Anzahl Rollgabelschlüssel | 0 |
Anzahl Knarren | 2 |
Anzahl Bit-Einsätze | 11 |
Anzahl Drehstifte | 0 |
Anzahl Meißel und Punzen | 13 |
Anzahl Hämmer | 2 |
Anzahl Sägen | 2 |
Anzahl Multifunktionswerkzeuge | 0 |
Anzahl Testwerkzeuge | 0 |