Eriks
GEDORE

GEDORE Ratschen-Ring-Maulschlüssel, 7R Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 470 mm LG, 36 mm WD

  • ERIKS:12510338
  • Hersteller:2219557
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mit gleichen Schlüsselweiten, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Flache Ausführung, Hohe Drehmomentübertragung
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7R
Typ
Combination Ratchet Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
36 mm
Länge
470 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
1200 g
Schlüsselweite Maulseite
26 mm
Schlüsselweite Ringseite
26 mm
Kopfbreite Maulseite
75 mm
Kopfbreite Ringseite
70 mm
Kopfhöhe Maulseite
10.2 mm
Kopfhöhe Ringseite
18.9 mm
Gebogen
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
6
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein