Eriks
GEDORE

GEDORE QSN 40 FH Drehmomentschrauber Typ 8-40 cNm

  • ERIKS:23071312
  • Hersteller:1498738
Image 1
Verstellbarer Drehmomentschrauber mit Skala, 1/4" Innensechskantaufnahme für 1/4" Bits-C 6,3, Mit Rutschkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Ein Überziehen der Schraube ist nicht möglich, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, EPA (Electrostatic Protected Area) konform, Modelle No. QSN600 FH + QSN900 FH zusätzlicher Quergriff optional
Zur Liste hinzufügen

CHF 432.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 467.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4" in
Anzugsdrehmoment
von 0.05 bis 4 Nm
Gesamtlänge
159 mm
Schraubendreher-Modell
Ja
Mit Skala
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Anschlussmaß
6.3 mm
Gewicht
124 g
Genauigkeit nach ISO 6789
6 %
VDE-geprüft
Nein