Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 7 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 92 mm LG, 5 mm WD

  • ERIKS:23068804
  • Hersteller:6081140
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil-für schonende Kraftübertragung, Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
5 mm
Länge
92 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
11 g
Schlüsselweite Maulseite
5 mm
Schlüsselweite Ringseite
5 mm
Kopfbreite Maulseite
13.2 mm
Kopfbreite Ringseite
9.7 mm
Kopfhöhe Maulseite
3.6 mm
Kopfhöhe Ringseite
3.6 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
0.02 lb
VDE-geprüft
Nein