CHF 11.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 7 |
Typ | Combination spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 4 mm |
Länge | 85 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 10 g |
Schlüsselweite Maulseite | 4 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 4 mm |
Kopfbreite Maulseite | 11.8 mm |
Kopfbreite Ringseite | 7.7 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 3.2 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 3.2 mm |
Gebogen | Ja |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Gewicht | 0.02 lb |
VDE-geprüft | Nein |