Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 7 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 77 mm LG, 3.2 mm WD

  • ERIKS:23068687
  • Hersteller:6080760
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil-für schonende Kraftübertragung, Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
3.2 mm
Länge
77 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
6 g
Schlüsselweite Maulseite
3.2 mm
Schlüsselweite Ringseite
3.2 mm
Kopfbreite Maulseite
9.2 mm
Kopfbreite Ringseite
6.5 mm
Kopfhöhe Maulseite
2.8 mm
Kopfhöhe Ringseite
2.8 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
0.01 lb
VDE-geprüft
Nein