Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 7 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 340 mm LG, 30 mm WD

  • ERIKS:23068827
  • Hersteller:6091290
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil-für schonende Kraftübertragung, Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
30 mm
Länge
340 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
428 g
Schlüsselweite Maulseite
30 mm
Schlüsselweite Ringseite
30 mm
Kopfbreite Maulseite
63 mm
Kopfbreite Ringseite
43 mm
Kopfhöhe Maulseite
9 mm
Kopfhöhe Ringseite
17 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
0.94 lb
VDE-geprüft
Nein