Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 7 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 320 mm LG, 28 mm WD

  • ERIKS:23068426
  • Hersteller:6092500
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil-für schonende Kraftübertragung, Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
28 mm
Länge
320 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
350 g
Schlüsselweite Maulseite
28 mm
Schlüsselweite Ringseite
28 mm
Kopfbreite Maulseite
60 mm
Kopfbreite Ringseite
40 mm
Kopfhöhe Maulseite
8.8 mm
Kopfhöhe Ringseite
16 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
0.83 lb
VDE-geprüft
Nein