CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 7 |
Typ | Combination spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 22 mm |
Länge | 262 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 200 g |
Schlüsselweite Maulseite | 22 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 22 mm |
Kopfbreite Maulseite | 48 mm |
Kopfbreite Ringseite | 32 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 7.2 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 13 mm |
Gebogen | Ja |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Gewicht | 0.44 lb |
VDE-geprüft | Nein |