CHF 12.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 7 |
Typ | Combination spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 12 mm |
Länge | 160 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 40 g |
Schlüsselweite Maulseite | 12 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 12 mm |
Kopfbreite Maulseite | 27.5 mm |
Kopfbreite Ringseite | 18.5 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 4.8 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 8 mm |
Gebogen | Ja |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Gewicht | 0.11 lb |
VDE-geprüft | Nein |