Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 7 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 150 mm LG, 11 mm WD

  • ERIKS:23068811
  • Hersteller:6090130
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil-für schonende Kraftübertragung, Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
11 mm
Länge
150 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
42 g
Schlüsselweite Maulseite
11 mm
Schlüsselweite Ringseite
11 mm
Kopfbreite Maulseite
26 mm
Kopfbreite Ringseite
17 mm
Kopfhöhe Maulseite
4.5 mm
Kopfhöhe Ringseite
7.5 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
0.09 lb
VDE-geprüft
Nein