Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 7 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 120 mm LG, 8 mm WD

  • ERIKS:23068808
  • Hersteller:6089710
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil-für schonende Kraftübertragung, Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
8 mm
Länge
120 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
24 g
Schlüsselweite Maulseite
8 mm
Schlüsselweite Ringseite
8 mm
Kopfbreite Maulseite
19.8 mm
Kopfbreite Ringseite
12.7 mm
Kopfhöhe Maulseite
3.8 mm
Kopfhöhe Ringseite
6 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
0.05 lb
VDE-geprüft
Nein