Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 1B Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 705 mm LG, 65 mm WD

  • ERIKS:23068693
  • Hersteller:6004660
Image 1
Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 583.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 630.44inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1B
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
65 mm
Länge
705 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
4415 g
Schlüsselweite Maulseite
65 mm
Schlüsselweite Ringseite
65 mm
Kopfbreite Maulseite
133 mm
Kopfbreite Ringseite
98 mm
Kopfhöhe Maulseite
22 mm
Kopfhöhe Ringseite
33 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
9.73 lb
VDE-geprüft
Nein