CHF 282.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 305.27inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 1B |
Typ | Combination spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 60 mm |
Länge | 650 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 3600 g |
Schlüsselweite Maulseite | 60 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 60 mm |
Kopfbreite Maulseite | 121 mm |
Kopfbreite Ringseite | 90 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 18 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 32 mm |
Gebogen | Ja |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Gewicht | 7940 lb |
VDE-geprüft | Nein |